Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-803/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-803/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 3
Wago 890-803/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32754379
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-803/011-000
EAN/GTIN:
     4055143370035
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leistungsstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Höhe
15.7 mm
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2455*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5055*
€ 1,79155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2455*
€ 1,48215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.