Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 2x
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 2x
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 2x
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 2x
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32774721
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56242/31/P0
EAN/GTIN:
     8718696154632
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Je mehr Sie dimmen, desto wärmer das Licht
Mit einem Großteil der LED-Dimmer kompatibel
Verändere dein Raumambiente passend zu der aktuellen Umgebung. Mit den Philips WarmGlow LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen – von funktional hell bis einladend warm für eine gemütliche Atmosphäre. Je mehr du dimmst, desto wärmer das Licht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kleinspannung
Ja
Kompatibel mit den meisten Dimmern
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
240 mm
Länge (mm)
240 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
530 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lampenleistung
11.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
41 W
Lampentechnologie
Ja
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
1000 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005307201
EAN/UPC/GTIN
8718696225394
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696154632
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Klick-Fix-Montage
Ja
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Warmleuchtendes, dimmbares Licht
Ja
SAP Breite pro Stück
113,000 cm
SAP Länge pro Stück
113,000 cm
SAP Höhe pro Stück
298,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
580 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
298 mm
Paketgewicht
580 g
Verpackungslänge
113 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.