Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics SPK-W611(PAIR) 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics SPK-W611(PAIR) 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Kramer Electronics SPK-W611(PAIR) 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32783087
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     82-011608
EAN/GTIN:
     7290012307232
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Impedanz
6 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Übergangsfrequenzen
4300 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
2600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
165 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5600 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.