Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics RC–74DL(W) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics RC–74DL(W) Weiß
Kramer Electronics RC–74DL(W) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32783270
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     85-709770290
EAN/GTIN:
     7291063024840
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
3
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
114.3 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,00*
€ 1.263,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,61*
€ 1.244,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,97*
€ 1.188,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,95*
€ 1.153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,38*
€ 1.105,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.