Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 4 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 4 W E14
Osram Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 4 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32784144
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899962095
EAN/GTIN:
     4052899962095
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
143 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
410 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2400 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Produktfarbe
Gold
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075269903
ab € 15,75*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075091993
ab € 17,75*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760912
ab € 6,11*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760950
ab € 10,85*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091353
ab € 7,91*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091513
ab € 2,38*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091551
ab € 2,38*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091599
ab € 2,39*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091490
ab € 2,49*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091537
ab € 2,38*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091575
ab € 2,38*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091476
ab € 3,24*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075808980
ab € 5,36*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075269927
ab € 18,51*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075269989
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.