Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-805/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 13 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-805/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 13 A 5
Wago 890-805/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 13 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32784423
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-805/011-000
EAN/GTIN:
     4050821695677
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leistungsstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.6 mm
Höhe
15.7 mm
Energie
Stromstärke
13 A
Spannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,795*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,235*
€ 2,65965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,095*
€ 2,49305
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.