Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-812/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-812/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 2
Wago 890-812/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32784997
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-812/011-000
EAN/GTIN:
     4050821695684
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Höhe
15.7 mm
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,865*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.