Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Lowepro Tahoe BP 150 Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32823230
Hersteller:
     Lowepro
Herst.-Nr.:
     LP36892
EAN/GTIN:
     4056572743216
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
800 g
Innenmaße (B x T x H)
255 x 128 x 360 mm
Tablet Abteilungsdimensionen (B x T x H)
240 x 20 x 265 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
10 Zoll
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.