Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Schalter & Taster Lichtschalter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Schalter & Taster Lichtschalter Schwarz, Grau
GIRA Schalter & Taster Lichtschalter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32924034
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster gira
wipptaster
  • Auch beleuchtet anschließbar
    - Symbole "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
015230
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.