Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XPF80.W Computerkühlsystem Universal Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XPF80.W Computerkühlsystem Universal Ventilator 8 cm Schwarz
Xilence XPF80.W Computerkühlsystem Universal Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4237
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XPF80.W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die schwarzen Gehäuselüfter der Xilence White Box Serie bestechen durch ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis. Hier wurde nur an der Verpackung gespart, nicht aber an Qualität bestimmenden Features wie Flüssigkeitslager und geräuschoptimierten Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Maximaler Luftstrom
21.8 cfm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 1,65*
3 Tage
118
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,32*
€ 1,66*
2 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,75*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,66*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.