Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 2858-1 Wasserpumpen-Zubehör Gewindenippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 2858-1 Wasserpumpen-Zubehör Gewindenippel
Fiap 2858-1 Wasserpumpen-Zubehör Gewindenippel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33099478
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2858-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
496 g
Merkmale
Typ
Gewindenippel
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.