Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DV 45 Koaxialstecker F-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DV 45 Koaxialstecker F-Typ
Wisi DV 45 Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33122067
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     17743
EAN/GTIN:
     4010056177430
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
f-buchse
Stecker und Adapter in F-Technik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
21 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
26 mm
Verpackungstiefe
6.5 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
18 g
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.