Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks WS-AI-DQ05120 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 5,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks WS-AI-DQ05120 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 5,5 dBi
Extreme networks WS-AI-DQ05120 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 5,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33138876
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     30702
EAN/GTIN:
     644728307029
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5, 5.1 - 5.9 GHz
Impedanz
50 Ohm
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
100 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
90 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
80 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
65 °
Sonstige Funktionen
Stecker
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5 - 2,0
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Zweck
Drinnen
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,08*
€ 1.011,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,86*
€ 1.008,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,95*
€ 1.001,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,76*
€ 993,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,31*
€ 979,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.