Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks WS-AI-DE10055 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 10,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks WS-AI-DE10055 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 10,5 dBi
Extreme networks WS-AI-DE10055 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 10,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33138880
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     30707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 6dbi
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
10.5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5, 5.1 - 5.9 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Impedanz
50 Ohm
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
51 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
44 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
53 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
43 °
Sonstige Funktionen
Stecker
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,25:1
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Drinnen
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.460,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,37*
€ 3.145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.625,36*
€ 3.124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,31*
€ 3.021,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.490,12*
€ 2.963,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.460,42*
€ 2.927,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.