Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi 70305 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi 70305 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Wisi 70305 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33142321
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     70305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Zweigeräteverteiler
zweigeräteverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1000 MHz
Produktfarbe
Silber
Screening-Klasse
A
Einführungsverlust
1.2 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WISI Communications
75120
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.