Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM 18 Oberarm Automatisch 4 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SBM 18 Oberarm Automatisch 4 Benutzer
Sanitas SBM 18 Oberarm Automatisch 4 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33157865
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     654.25
EAN/GTIN:
     4211125654252
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
  • Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
  • Leicht lesbares Display
  • 4 x 30 Speicherplätze
  • Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
  • Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
  • Manschetten-Sitzkontrolle: zeigt an, ob die Manschette straff genug angelegt ist
  • Medizinprodukt
  • Manschettengröße: 22 - 36 cm
  • Datum und Uhrzeit
  • Abschaltautomatik
  • Meldung bei Anwendungsfehler
  • Automatische Druckvorwahl und Luftablass
  • Batteriewechselanzeige
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
219 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Datumsaufdruck
Ja
Speicherregister
120
Handschellengröße
22 - 36 cm
Speicherfunktion
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.