Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CA5000XJ Tragbare Kreissägemaschine 11,8 cm Schwarz, Blau 6400 RPM 1300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita CA5000XJ Tragbare Kreissägemaschine 11,8 cm Schwarz, Blau 6400 RPM 1300 W
Makita CA5000XJ Tragbare Kreissägemaschine 11,8 cm Schwarz, Blau 6400 RPM 1300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33169550
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CA5000XJ
EAN/GTIN:
     0088381699846
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Flachdübelfräse
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Sägeblatt-Typ
Einzelne Klinge
Einschneidetiefe in Holz
36 mm
Leistungen
Klingendurchmesser
118 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6400 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
41 mm
Rotordurchmesser (mind.)
118 mm
Rotordurchmesser (max.)
165 mm
Klingenbohrung
20 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
2200 RPM
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
346 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
5100 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
Kabellänge
4 m
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,24*
€ 557,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,17*
€ 529,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,23*
€ 521,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,58*
€ 506,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.