| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-33207750 Herst.-Nr.: 112-0509 EAN/GTIN: 8717496334640 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KOMPLETTE ZÄHLUNGSLÖSUNG MIT KOSTENLOSER MCS-SOFTWARE Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Ihre administrativen Aufgaben. Der Safescan 2665-S zeichnet sich durch neueste Technologie aus, die Ihnen eine fortlaufende und schnelle Zählung großer Mengen gemischter Banknoten ermöglicht. Verbinden Sie Ihren Safescan 2665-S mit der mitgelieferten Safescan-Geldzählsoftware und speichern oder exportieren Sie Ihre Zählergebnisse per Knopfdruck.
FLEXIBLES ZÄHLEN VON BANKNOTEN MIT HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT Spart Zeit und eliminiert das Fehlerrisiko komplett. Der große Aufnahmetrichter des Safescan 2665-S kann bis zu 500 Banknoten aufnehmen und drei anpassbare Geschwindigkeiten bieten Ihnen ein Maximum an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Effizienz - mit bis zu 1.500 Scheinen pro Minute.
AUTOMATISCHE WERTZÄHLUNG GEMISCHTER BANKNOTEN Wie alle anderen Geldzählmaschinen von Safescan auch, zählt der 2665-S schnell und zuverlässig sortierte Banknoten jeder Währung sowie Ihre eigenen Gutscheine. Außerdem können auch unsortierte EUR, CHF, PLN, SEK, NOK und DKK-Banknoten gezählt werden. Geben Sie einfach Ihren Stapel unsortierter Scheine in den Aufnahmetrichter und drücken Sie auf Start. Der 2665-S erfasst dann automatisch die Anzahl und den gezählten Wert pro Nennwert.
KONTINUIERLICHER EINZUG FÜR EINE OPTIMALE EFFIZIENZ Die Einlage oben des Safescan 2665-S erlaubt einen kontinuierlichen Einzug von Banknoten während des Betriebes - ideal zum Einsatz unter Bedingungen, wo Zeit und Genauigkeit von höchster Wichtigkeit sind.
ZEIT SPAREN DANK DER AUTOMATISCHEN ADDIER- & BÜNDEL-FUNKTIONEN Lassen Sie sich vom 2665-S bei der Optimierung Ihres Geldzählprozesses helfen. Drücken Sie einfach nur auf die “ADD” Taste und der 2665-S protokolliert automatisch die Gesamtanzahl an Banknoten über mehrere Zähldurchgänge hinweg.
Drücken Sie die “BATCH” Taste und geben Sie die gewünschte Anzahl an Scheinen ein - der 2665-S pausiert daraufhin immer dann automatisch, wenn diese Anzahl an Banknoten gezählt wurde. Es gibt keinen schnelleren Weg zur Vorbereitung Ihrer Bankeinzahlungen und Kassenladen.
DIE SPITZENMODELLE UNTER DEN FALSCHGELD-DETEKTOREN Der Safescan 2665-S verwendet die modernste Technologie zur Falschgelderkennung für die Prüfung von bis zu sieben fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen heutiger Währungen: UV-Tinte, Infrarottinte, magnetische Tinte, Metallfaden, Farbe, Größe und Dicke. Diese Technologie ist so zuverlässig, dass sie selbst doppelte und halbe Geldscheine erkennt. So wissen Sie mit 100%iger Sicherheit, ob eine Banknote echt oder eine Fälschung ist.
GARANTIERT 100% ZUVERLÄSSIG Der 2665-S wird regelmäßig von den größten Zentralbanken strengen Tests unterzogen, bei denen die neuesten Sätze von echten und falschen Banknoten zum Einsatz kommen. Dabei besteht der 2665-S jeden dieser Tests mit Bravour, was eine zuverlässige Erkennung von falschen und echten Geldscheinen mit einer nachgewiesenen Genauigkeit von 100% garantiert.
KOMPLETTE PRÜFUNG VON BIS ZU 10 WÄHRUNGEN Der 2665-S ist für die automatische Erkennung und Prüfung von Banknoten 10 verschiedener Währungen (EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF) programmiert. Er prüft zudem auch alle anderen Währungen auf bis zu drei Sicherheitsmerkmale: UV-Tinte, magnetische Eigenschaften und Größe.
IMMER AKTUELL Die Zentralbanken aktualisieren Ihre Währungen ständig, damit die Erfolgsaussichten von Geldfälschern dank neuester Sicherheitsmerkmale immer weiter sinken. Safescans eigenes Team für die Währungsverwaltung stellt dabei sicher, dass Ihr 2665-S im Hinblick auf diese Änderungen stets auf dem aktuellsten Stand ist. Wir informieren Sie, wenn es eine Aktualisierung gibt. Diese installieren Sie dann ganz einfach über den USB-Anschluss oder Micro SD Karteneinschub an der Rückseite des Geräts.
BENUTZERFREUNDLICH DANK EINEM GROSSEN, GUT ABLESBAREN DISPLAY Der 2665-S verfügt über ein intuitives Bedienfeld und ein großes, gut ablesbares Display. Sechs deutlich beschriftete Knöpfe ermöglichen Ihnen einen einfachen Zugriff auf die Funktionen des 2665-S. Das große LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung informiert Sie über alles Wichtige: Die Anzahl der gezählten Geldscheine und deren genaue Beträge sowie die von Ihnen gewählten Erkennungseinstellungen.
Drucken oder exportieren Sie Ihre Zählergebnisse Zur weiteren Vereinfachung Ihrer Verwaltungsaufgaben kann der 2665-S die kompletten Ergebnisse automatisch mit Hilfe des optionalen Safescan TP-230 Thermodruckers ausdrucken oder sie für die optionale Safescan MCS Software exportieren. MCS ermöglicht Ihnen eine umfangreiches und automatisches Cashflow-Management und die Gewinnung von Erkenntnissen dank fortschrittlicher Filter und detaillierter Aufschlüsselungen für jeden Mitarbeiter, jede Kasse und jede Nennwert, einschließlich Ihrer eigenen Nicht-Bargeld-Elemente wie Gutscheine und Wertmünzen.
3 Jahre Garantie Unsere Produkte werden unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards hergestellt und verfügen über eine umfangreiche Garantie über 3 Jahre auf Defekte. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Banknotenzählmaschine | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Unterstützte Währungen | EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK , NOK, DKK, CZK, HUF | ![](/p.gif) | Automatische Währungserkennung | Ja | ![](/p.gif) | Falschgelderkennung | Ja | ![](/p.gif) | Abfragung Type | MG, MT, UV | ![](/p.gif) | Einstellbare Zählgeschwindigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Baknote Zählen - Geschwindigkeit | 1500 Scheine pro Minute | ![](/p.gif) | Maximale Papierkapazität | 500 Blätter | ![](/p.gif) | Max. Ausgabekapazität | 220 Blätter | ![](/p.gif) | Batch-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Funktion hinzufügen | Ja | ![](/p.gif) | Autostart | Ja | ![](/p.gif) | Autostopp | Ja | ![](/p.gif) | Sortierung nach Seite und Ausrichtung | Ja | ![](/p.gif) | Seriennummer-Scan | Ja | ![](/p.gif) | Ablehnungsfach | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, WEEE, REACH | Bildschirm | Display | LCD | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 60 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 262 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 264 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 248 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 6500 g | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | RJ-12 ports Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | RS232 | Ja | ![](/p.gif) | Integrierter Kartenleser | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Staubabdeckung enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | ![](/p.gif) | Netzkabel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Wartungs-Set | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |