Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33219072
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT110BLK
EAN/GTIN:
     6925281918926
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281918926
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
221 mm
Volumen Hauptkarton
0.033 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281918926
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
58 g
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
9 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.