| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33264814 Herst.-Nr.: 62739 EAN/GTIN: 4043619627394 |
| |
|
| | |
| Dieses Navilock USB Kfz Ladegerät kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein USB Port ist mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Technologie ausgerüstet, dadurch können unterstützte Geräte bis zu 4 x schneller geladen werden. Der zweite USB Port stellt bis zu 2,4 A mit intelligenter Ladetechnik für konventionelle Geräte zur Verfügung. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12/24 V | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2.4 A | | Ausgangsstrom Anschluss 2 | 1.5 A | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 30 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 68.3 mm | | Tiefe | 30 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet, Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |