Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI 0,18 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI 0,18 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI 0,18 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI 0,18 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3328815
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65099
EAN/GTIN:
     4043619650996
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air um einen HDMI Port erweitern und z.B. einen Monitor anschließen. - Anschluss: mini Displayport Stecker 20pin > HDMI 19pin Buchse - Mini Displayport 1.1a Standard - HDMI 1.3b Standard - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080P - Unterstützt eine Transferrate bis zu 6.75 Gbps - Bandbreite: 225MHz/2.25 Gbps/Kanal - Bildfrequenz: 50/60 Hz - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in Schlafmodus - Kabellänge 18cm mit Anschlüssen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.18 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65129
ab € 8,70*
Zubehör
Delock
65130
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.