Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DisplayPort/DVI-D-Adapter 1.1, vergoldet, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay DisplayPort/DVI-D-Adapter 1.1, vergoldet, Schwarz
Goobay DisplayPort/DVI-D-Adapter 1.1, vergoldet, Schwarz
Goobay DisplayPort/DVI-D-Adapter 1.1, vergoldet, Schwarz
Goobay DisplayPort/DVI-D-Adapter 1.1, vergoldet, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3334997
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51720
EAN/GTIN:
     4040849517204
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DisplayPort-Stecker > DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin) Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Stecker sorgen für eine farbechte Bildwiedergabe. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.