Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216839 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216839 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Synergy 21 S216839 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33372648
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Kabeltyp: PUR(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei
    - Kategorie: CAT6A 500Mhz
    - Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
    - Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
    - Kabelfarbe: schwarz
    - Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel, Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl, und UV-Strahlung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.