| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-33374490 Herst.-Nr.: 99601 EAN/GTIN: 4007134017177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Design entspricht dem Namen: Der skandinavisch-reduzierte Look wird vom kühlen Grauton bestimmt, das Gesamtdesign ist einfach, klar und schnörkellos. In der Funktionalität bieten die neuen STOCKHOLM Taschen alles, was dazugehört. Das hochwertige Außenmaterial verfügt über eine gute Haptik, ist schmutz- und wasserabweisend und abriebfest. Die robust und verdeckt genähten Reißver-schlüsse mit Metall-Griffstücke und der integrierte Regenschutz machen die STOCKHOLM einsetzbar für jedes Wetter.
Die Fronttasche mit Organizer und die gefütterten Reißverschlusstaschen auf beiden Seiten schaffen noch mehr Raum für private Utensilien. Im Innern verbirgt sich ein gepolstertes Fach für Smartphone oder Tablet. Der gesamte Innenraum ist gepolstert und mit variablen Einteilungen versehen – so wird die Tasche im Einsatz noch flexibler. Auch der Tragekomfort der STOCKHOLM kommt nicht zu kurz: Gepolsterte Tragegriffe und ein bequemer, breiter Schultertrageriemen sorgen für Entlastung, wenn die Tasche gut gefüllt ist.
Vorteile STOCKHOLM Maxima 85+: - Hochwertiges, auf der Rückseite beschichtetes Außenmaterial - Schmutz- und wasserabweisend, abriebfest - Taschenboden aus robusten, wasserdichten Material - Stabile, verdeckt genähte Reißverschlüsse mit Metall Griffstücken - Deckelöffnung vom Körper weg - Zweigeteilter Innenraum mit Organizer-Fach - Gepolsterter Innenraum mit variablen Einteilern - Großzügige Netztasche im Deckel - Gepolsterter, breiter Tragegriff - Integrierter Regenschutz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 175 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 120 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 180 mm | Merkmale | Etui-Typ | Kompaktes Gehäuse | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Jede Marke | ![](/p.gif) | Schultergurt | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Wasserfest |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |