Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann STOCKHOLM Maxima 235+ Schultertasche Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann STOCKHOLM Maxima 235+ Schultertasche Grau
Cullmann STOCKHOLM Maxima 235+ Schultertasche Grau
Cullmann STOCKHOLM Maxima 235+ Schultertasche Grau
Cullmann STOCKHOLM Maxima 235+ Schultertasche Grau
Cullmann STOCKHOLM Maxima 235+ Schultertasche Grau
Cullmann STOCKHOLM Maxima 235+ Schultertasche Grau
Cullmann STOCKHOLM Maxima 235+ Schultertasche Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33374530
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     99602
EAN/GTIN:
     4007134017160
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Innenmaße (B x T x H)
260 x 70 x 200 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.