Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Everki TITAN 46,7 cm (18.4") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33399214
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKB420
EAN/GTIN:
     874933002383
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
18.4 "
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
515 mm
Gewicht
3680 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
325 x 53 x 440 mm
Volumen (l)
35 l
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, everki trolley, rollenkoffer, laptoptrolley 18", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.