Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MPKURX100A Unterwasserkameragehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MPKURX100A Unterwasserkameragehäuse
Sony MPKURX100A Unterwasserkameragehäuse
Sony MPKURX100A Unterwasserkameragehäuse
Sony MPKURX100A Unterwasserkameragehäuse
Sony MPKURX100A Unterwasserkameragehäuse
Sony MPKURX100A Unterwasserkameragehäuse
Sony MPKURX100A Unterwasserkameragehäuse
Sony MPKURX100A Unterwasserkameragehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33462827
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MPKURX100A.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Unterwassergehäuse
Unterwassergehäuse Kamera
kamera unterwassergehäuse sony
kamera unterwassergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.3 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
127.5 mm
Gewicht
655 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Markenkompatibilität
Sony
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.