Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84920 SATA-Kabel 0,5 m SATA 22-pin Schwarz, Orange, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84920 SATA-Kabel 0,5 m SATA 22-pin Schwarz, Orange, Rot, Gelb
DeLOCK 84920 SATA-Kabel 0,5 m SATA 22-pin Schwarz, Orange, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33465945
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84920
EAN/GTIN:
     4043619849208
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses SATA Verlängerungskabel von Delock dient der Verlängerung einer SATA Daten- und Stromschnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 22 Pin SATA Schnittstelle verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ursprungsland
China
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
SATA 22-pin
Anschluss 2
SATA 22-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot, Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.