Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HII 84500 FHTX Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HII 84500 FHTX Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 84500 FHTX Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33477233
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HII 84500 FHTX
EAN/GTIN:
     8690842033827
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld induktion
Zukunftsweisende Technologien von Beko
Beko investiert in Forschung und Entwicklung, damit Sie den Alltag mit Leichtigkeit bewältigen. Dazu erforschen wir weltweit das Nutzungsverhalten in der Küche und bringen Ihnen die praktischsten und funktionellsten Ideen nach Hause. Individuell an Ihre Vorstellungen und Ansprüche angepasst, setzen wir diese in die Tat um. Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb.

Flex-Induktion
Für mehr Flexibilität können die beiden linken Kochzonen zu einer großen Kochzone verbunden werden. Dank der Induktionstechnologie wird nur geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht und auch nur dort wo er steht. Zudem kann die Hitze punktgenau reguliert werden. So wird Energie gespart und die Ressourcen geschont.

Slide Touch Sensortasten
Im Trend liegen die neuen Slide Touch Sensortasten: Durch direktes Antippen oder durch entlangfahren auf der Bedienskala werden die einzelnen Kochzonen punktgenau gesteuert. Zur Auswahl stehen 19 Kochstufen für jede Kochzone. Die jeweils gewählte Kochstufe wird im Display angezeigt. Besonders praktisch ist die Stop & Go-Taste für kurze Unterbrechungen. Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Mit dem Timer kann die Kochzeit eingestellt werden: die Kochzone schaltet sich automatisch ab und das Garzeitende wird signalisiert.

Booster Funktion
Die Booster-Funktion aktiviert alle Heizelement für ein schnelles Erreichen der eingestellten Backtemperatur.

Induktionskochfeld
Die neueste und effizienteste Kochtechnologie: Mit Induktionskochfeldern wird nur dann geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht. Und auch nur dort, wo er auch steht. Dies erkennt das Magnetfeld automatisch. Unter dem Glasfeld befindet sich eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Wird ein Topf auf die Kochzone gestellt, wird die Hitze direkt im Kochgeschirr erzeugt. So wird Energie gespart und Ressourcen geschont. Hiermit gehören verbrannte Finger der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7200 W
AC Eingangsspannung
380-415 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
3000 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3000 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
240 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1500 W
Boost für Kochzone 4
2200 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Flexibler Kochzonentyp
Beko IndyFlex
Anzahl flexibler Kochzonen
1 Zone(n)
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
19
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
860 mm
Verpackungstiefe
680 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
17300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
14500 g
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, beko kochfeld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,87*
€ 461,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,24*
€ 460,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.