Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite 24G-29-004 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite 24G-29-004 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Samsonite 24G-29-004 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33478991
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     24G-29-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
500 g
Volumen (l)
27 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15,6zoll samsonite, laptop rucksack, laptop-rucksack samsonite, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.