Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 083.030A Multimeter CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 083.030A Multimeter CAT III 300V
Laserliner 083.030A Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33504153
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.030A
EAN/GTIN:
     4021563671175
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
– Misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen
Spannung, Strom und Widerstand
– Batterietest-Funktion zur Messung
des Batterieladezustandes
– Funktions- und Bereichsumschaltung
ohne Umstecken von Kabeln
– CAT III - 300 V - Einsetzbar für Messungen
bei der Gebäudeinstallation
– Große, gut ablesbare Analog-Skala mit
Nullpunkt-Justage
– Kompaktes Gehäuse mit integrierten
Messleitungen
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Mess-Kategorie
CAT III 300V
DC Spannungsrange
12 - 300 V
AC Spannungsrange
60 - 300 V
Auflösung (DC Spannung)
30 µA
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
166 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.