Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 575905 Kreissägeblatt 8,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 575905 Kreissägeblatt 8,5 cm
kwb 575905 Kreissägeblatt 8,5 cm
kwb 575905 Kreissägeblatt 8,5 cm
kwb 575905 Kreissägeblatt 8,5 cm
kwb 575905 Kreissägeblatt 8,5 cm
kwb 575905 Kreissägeblatt 8,5 cm
kwb 575905 Kreissägeblatt 8,5 cm
kwb 575905 Kreissägeblatt 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33532321
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     575905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kwb kreissägeblatt
kreissägeblatt
Das 3-teilige Mini-Kreissägeblatt Set bietet ein HSS-Sägeblatt mit den Maßen 85 x 10 mm, mit einer Drehzahl von max. 4000 upm/rpm für Holzarbeiten. Des Weiteren ist in dem Set ein HM-Sägeblatt mit den Maßen 85 x 10 mm, mit einer Drehzahl von 8000 upm/rpm für Arbeiten mit Kunststoff und Holz enthalten, sowie ein Diamant-Sägeblatt in den Maßen 85 x 10 mm und einer Drehzahl von 8000 upm/rpm für Steinarbeiten, 5 mm Fliesen. Als Hilfsmittel finden Sie in dem Mini-Kreissägen-Set einen Stiftschlüssel und eine Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Stein, Holz
Klingendurchmesser
85 mm
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8000 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,54*
€ 36,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.