Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuba DAL 800 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuba DAL 800 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Fuba DAL 800 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Fuba DAL 800 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Fuba DAL 800 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33542869
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     11003015
EAN/GTIN:
     8594178760337
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die DAL 800 W ist eine Satellitenantenne mit den Maßen 74x84 cm in Weiß. Die sehr montagefreundliche Antenne ist in nur wenigen Schritten aufgebaut und verfügt über einen vormontierten ausklappbaren Feedarm.

Die DAL 800 W überzeugt mit einer LNB-Halterung und einem massiven Rückenteil aus Alunminium-Druckguss. Sie ist erweiterbar auf den Empfang mehrerer Satelliten.

- attraktives Design
- hohe Stabilität
- klappbarer LNB-Tragarm mit innenliegender Kabelführung
- verdrehsichere Doppelmastschelle
- pulverbeschichteter Aluminiumreflektor
- LNB-Halterung aus Aluminium-Druckguss
- 15 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Rauschmaß
36.8, 38.5 dB
X-Polarisation
27 dB
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
25 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
2.2 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.