Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 627960 Lichtschalter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Merten 627960 Lichtschalter Aluminium
Merten 627960 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33548945
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     627960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastsensor
tastsensor
Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs‐, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR‐Fernbedienung angesteuert werden.
Die Steuerung mit einer Merten Distance‐IR‐Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR‐Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV‐ oder CD‐Player‐Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.
Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein‐/zweiflächig), Jalousie (ein‐/zweiflächig), Flanken löst 1,‐ 2‐, 4‐ oder 8‐Bit‐Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2‐Byte‐Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8‐Bit‐Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Knopfanzahl
8
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Aluminium
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
LSS900100
ab € 470,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.