Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AY330A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AY330A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
DELL AY330A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
DELL AY330A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
DELL AY330A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33716964
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AY330A
EAN/GTIN:
     5397063801138
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge Verlängerungskabel
2.13 m
Markenkompatibilität
Jede Marke
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
16 - 28000 Hz
Impedanz
40 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
0.914 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
75 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.