Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM112-AT-D0 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinderbefestigung 28,6x28,6mm NY6.6 ABM112-AT-D0
Kabelbinderbefestigung 28,6x28,6mm NY6.6 ABM112-AT-D0
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33720934
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM112-AT-D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,33424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 399,22*
€ 475,0718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,25*
€ 452,4975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,51*
€ 432,5769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,21*
€ 411,9899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,37*
€ 390,7603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.