Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BW2S-D Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33723268
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BW2S-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.7 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,2799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,21*
€ 214,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,68*
€ 209,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,00*
€ 201,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,08*
€ 191,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 157,72*
€ 187,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 154,37*
€ 183,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 151,01*
€ 179,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,58*
€ 155,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.