Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit STP28X8MIG Netzwerkkabel Grau 8 m Cat6a F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit STP28X8MIG Netzwerkkabel Grau 8 m Cat6a F/UTP (FTP)
Panduit STP28X8MIG Netzwerkkabel Grau 8 m Cat6a F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34354947
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STP28X8MIG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
8 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
cULus Listed; UL 1863 and CAN/CSA-C22.2 (UL File E129886)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.