Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Madrid Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Madrid Einzelbilderrahmen Silber
Hama Madrid Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34388853
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066778
EAN/GTIN:
     4007249667786
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff silber
bilderrahmen kunststoff
  • modischer Kunststoffrahmen
    - gewaschenes Qualitätsglas
    - exakte Präzisionsgehrung
    - mit Schwerlastaufhänger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
450 mm
Randbreite
9 mm
Randhöhe
17 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Weitere Suchbegriffe: hama bilderrahmen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.