Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.1 - HDMI 0,1 m USB Typ-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.1 - HDMI 0,1 m USB Typ-C Weiß
VALUE USB 3.1 - HDMI 0,1 m USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34390389
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3210
EAN/GTIN:
     7611990150830
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Display Adapter für mobile Geräte mit Anschluss nach USB 3.1 Typ C

- USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter für z.B. MacBook
- Schließen Sie Ihr MacBook mit USB-C-Anschluss an jedem HDMI-Display oder einen Projektor mit HDMI Anschluss an
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln
- Tragbares, kompaktes Design
- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: HDMI Buchse und Typ C Stecker
- Kabellänge: ca. 10 cm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3211
ab € 36,17*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3210
ab € 19,42*
Ähnlich
VALUE
12.99.3211
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.