Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.1 C - Mini DisplayPort 0,1 m USB Typ-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.1 C - Mini DisplayPort 0,1 m USB Typ-C Weiß
VALUE USB 3.1 C - Mini DisplayPort 0,1 m USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34390432
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3225
EAN/GTIN:
     7611990150847
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
MiniDP Display Adapter für mobile Geräte mit Anschluss nach USB 3.1 Typ C

- USB 3.1 Typ C zu Mini Displayport DP Kabeladapter für MacBook
- Schließen Sie Ihr MacBook mit USB-C-Anschluss an jedem Mini Displayport DP-Display oder einen Projektor mit Mini Displayport Anschluss an
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf Ihren Mini-Displayport DP-fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln
- Tragbares, kompaktes Design
- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: Mini Displayport - Buchse und Typ C Stecker
- Kabellänge: ca. 10 cm
- Displayport-Version 1.2 ermöglicht eine höhere Auflösung, Bildwiederholraten und größere Farbtiefe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.2
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3225
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.