Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Afterglow Wandleuchte, 4,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Afterglow Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Afterglow Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Afterglow Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Afterglow Wandleuchte, 4,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34396217
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17352/93/P0
EAN/GTIN:
     8718696158982
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die LED-Wandleuchte Afterglow von Philips aus Aluminium-Druckguss und Glas verleiht Ihrer Wand Stil und Stärke. Sie bietet ein elegantes schlankes Design, das ein wunderschönes warmweißes LED-Licht durch die Glasplatte abstrahlt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiebedarf
Bereich 220 V – 240 V 50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
264 mm
Länge (mm)
264 mm
Höhe
300 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Produktdesign
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005382501
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696158982
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21.1 mm
Verpackungstiefe
8.6 mm
Verpackungshöhe
32.1 mm
Paketgewicht
2150 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Kompatibel mit den meisten Dimmern
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696228159
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
211,000 cm
SAP Länge pro Stück
86,000 cm
SAP Höhe pro Stück
321,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
2150 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lampenleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
LED V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1000 lm
Lampentechnologie
LED Schutzkleinspannung
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Kleinspannung
Ja
Energie sparend
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
1000 lm lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.