Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic pro 46,7 cm (18.4") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34400579
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0109V3
EAN/GTIN:
     5060369673685
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
18.4 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Schaum, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
600 D
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Innentaschen
Zubehörtasche, Dokumententasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
17.3 "
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202129190
Warentarifnummer (HS)
420212
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
880 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
300 x 440 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.