Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSBAAF10 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSBAAF10 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz
Vivolink PROUSBAAF10 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34523813
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSBAAF10
EAN/GTIN:
     5712505322499
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
360 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
362 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.