Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLCP8B Druckknopf Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLCP8B Druckknopf Panel Weiß
Vivolink VLCP8B Druckknopf Panel Weiß
Vivolink VLCP8B Druckknopf Panel Weiß
Vivolink VLCP8B Druckknopf Panel Weiß
Vivolink VLCP8B Druckknopf Panel Weiß
Vivolink VLCP8B Druckknopf Panel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34524047
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLCP8B
EAN/GTIN:
     5712505564585
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
1010 g
Paketgewicht
1012 g
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungsbreite
271 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Reihe von Modulen
1
Anzahl der Knöpfe
8 Tasten
Stecker
DC in, DC out, RS-232, RS-485, IR Out, Relay 12v output
Beleuchtbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.