Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7430000008 Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7430000008 Steckdose Schwarz, Weiß
Kindermann 7430000008 Steckdose Schwarz, Weiß
Kindermann 7430000008 Steckdose Schwarz, Weiß
Kindermann 7430000008 Steckdose Schwarz, Weiß
Kindermann 7430000008 Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34531792
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7430000008
EAN/GTIN:
     4021565057076
CablePort desk² 6-fach Quickselect 3.0
Design Tischanschlussfeld zum Anklemmen an die Tischplatte, 6-fach Gehäuse, pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau, bestückt mit 3 x Edelstahltaster mit blauem LED-Ring, 2 x HDMI, 1 x VGA (HD15), 1 x Audio Klinke, 1 x USB 2.0 (TypA), 1 x Cat-6 (RJ45), (Bu/St, 1 m), 2 x Strom und
Netzleitung GST18 1 m

- Schnelle Blenden-Montage mit Schnappmechanik
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern
- Mit den verdeckten Befestigungsklemmen schnell und rutschfest an Tischplatten mit Stärken von 10 bis 60 mm montierbar
- NEU: Jetzt mit Rändelschrauben zur einfacheren, werkzeugfreien Bedienung der Klemmung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Fassungen
2
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
331 mm
Höhe
124 mm
Tiefe
101 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,78*
€ 472,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.