Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT867 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT867 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT867 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34547833
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
36 g
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.