Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 82114 Reifenzubehör Reifentasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 82114 Reifenzubehör Reifentasche
HP Autozubehör 82114 Reifenzubehör Reifentasche
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34603149
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     82114
EAN/GTIN:
     4007928821140
Suchbegriffe:
Felgenbaum
Felgenständer
Reifenbaum
Reifenständer KFZ
Robuste Schutzhülle aus abwaschbarem Nylon. Für Reifenstapel bis 158 cm Höhe und einer Reifenbreite bis 295 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Reifentasche
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Weitere Suchbegriffe: felgenbaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.