Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Trio 60 l Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Trio 60 l Polypropylen (PP) Schwarz
Rotho Trio 60 l Polypropylen (PP) Schwarz
Rotho Trio 60 l Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620600
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1761108851
EAN/GTIN:
     7610859080097
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rotho Abfalleimer TRIO in schwarz | 60 l Fassungsvermögen | Abfalltrennsystem mit Klappdeckel
Gezielte Mülltrennung ist Ihnen wichtig, Geruchsfreiheit auch? Das praktische Abfalltrennsystem TRIO mit drei herausnehmbaren Innenbehältern ist eine komfortable, hygienische Lösung für jede Küche.

- Abfalltrennsystem mit 3 herausnehmbaren Behältern
- mit Klappdeckel
- praktisches Tretpedal
- rutschfeste Gummifüße
- Schweizer Markenqualität

Vorteile und Einsatzmöglichkeiten

Abfälle, die sich nicht vermeiden lassen, wollen Sie trennen - allein schon der Umwelt zuliebe. Mit dem Abfalleimer TRIO wird die getrennte Entsorgung von Müll zum Kinderspiel: Seine drei verschiedenfarbigen Innenbehälter erleichtern es, jeden Abfall dem richtigen Behälter zuzuordnen. So trennen Sie Ihren Hausmüll unkompliziert von recyclingfähigen Stoffen sowie Bioabfällen. Unangenehme Gerüche oder lästige Fruchtfliegen haben aufgrund des dicht schließenden Klappdeckels keine Chance. Den Deckel bedienen Sie einfach per Fußpedal - so haben Sie die Hände frei und vermeiden unschöne Fingerabdrücke. Aufgrund des großzügigen Volumens ist das Abfalltrennsystem besonders gut für Mehrpersonenhaushalte geeignet.

Produktattribute

Der Abfalleimer TRIO verfügt über 3 herausnehmbare Innenbehälter: zwei größere Eimer à 15 Liter sowie ein kleinerer Eimer à 11 Liter. Der pflegeleichte Kunststoff ist hygienisch, aufgrund seiner glatten Oberfläche leicht abwaschbar und nimmt kaum Gerüche an. Dank der praktischen Griffmulden lassen sich die Innenbehälter einfach herausnehmen und getrennt entleeren. Die Klappmechanik des Deckels stellt darüber hinaus sicher, dass sich dieser nach der Entsorgung des Abfalls automatisch wieder schließt. Für einen festen Stand ist der Abfalleimer mit rutschhemmenden Gummifüßchen ausgestattet. So wird ein Umkippen oder Wegrutschen des Eimers vermieden, während Sie die Innenbehälter entnehmen. Das schlichte, formschöne Design unterstreicht den hochwertigen Charakter des Abfalltrennsystems.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
585 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Container
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.