Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Linus Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Linus Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Rotho Linus Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620644
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1719400096
EAN/GTIN:
     7610859058027
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Vorzüge und Einsatzbereiche In dem Formatkörbchen LINUS können Sie alles aufbewahren, was Ihnen in den Sinn kommt. Ob Sie es zur Aufbewahrung von Make-up, Bastelmaterial, Modeschmuck, kleinteiligem Werkzeug, Dokumenten oder auch für das Kinderspielzeug nutzen, bleibt ganz Ihnen überlassen. Für Kinder sind diese Körbchen besonders praktisch, weil sie so ihre ganzen kleinen Schätze ordentlich aufbewahren können. Doch natürlich können Sie das Formatkörbchen auch für Büroutensilien verwenden. So eignet sich das Formatkörbchen für das Kinderzimmer ebenso, wie für die Werkstatt oder den Hobbyraum, schliesslich passen sie auch problemlos in Schubladen. Produktattribute Das Formatkörbchen LINUS A4 ist transparent gehalten, leicht konisch geformt und hat die Masse 345 x 270 x 60 mm (LxBxH). So können die Körbchen, wenn sie nicht für die Aufbewahrung verschiedener Gegenstände genutzt werden, auch ganz praktisch und platzsparend ineinander gestapelt werden. Eine leichte Riffelung und der gebogene Rand geben Ihren Händen Halt und stabilisieren auch das Körbchen. Dies erlaubt es Ihnen, das Formatkörbchen auch mit schweren Gegenständen zu befüllen. Gefertigt aus hochwertigem, robustem und pflegeleichtem Kunststoff ist das kleine Körbchen sogar zur Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet. Denn es ist allergikerfreundlich und kann natürlich auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Wie wichtig die kleinen Dinge für die Aufbewahrung und Ordnung sind, weiss man bei dem Schweizer Unternehmen Rotho schon seit 125 Jahren. Seitdem stellt man dort funktionale, praktische und schöne Alltagsgegenstände her, die es Ihnen erleichtern, alles Mögliche sicher zu verwahren. Sollten Ihnen also noch Körbchen für die Aufbewahrung der vielen wichtigen kleinen Dinge des Alltags fehlen, greifen Sie doch zu dem Formatkörbchen LINUS A4 transparent von Rotho.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.